曜日別特売

酸素・硫化水素計

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード57541709品番XOS-3532
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥114,398
販売価格(税別)
103,998

7つの新機能があります。画面表示にカラー液晶を採用し警報時の視認性がアップしました。
さらにセンサエラー時なども色で瞬時に見分けることが可能です。
胸ポケットなどに装着した際上から見ても表示が反対にならないよう表示反転機能を搭載しました。
最大5日間のデータロギングが可能で機器にNFCを内蔵しているので
オプションのログデータ収集セットを使って簡単にデータの取り込みが可能です。
専用ソフトでトレンドグラフ等の作成も容易です。
ガス警報の「発生時間」「警報中のPEAK値およびその時間」の履歴を最大200件まで記録する警報履歴機能を搭載しています。
警報音量調節機能を搭載しました。特別な工具等は不要で簡単に電池交換が可能です。
暑さ指数(WBGT値*1)表示を搭載しました。

用途製鉄所等鉄鋼業における作業員の酸欠・一酸化炭素中毒防止に。幅(mm)70測定範囲酸素:0-25VOL%/硫化水素0-30ppm、硫化水素(ppm):30、酸素(vol%):25高さ(mm)62.5奥行(mm)24電源(V)単4型アルカリ乾電池 1本番号177-2586表示方式液晶カラーデジタル分解能硫化水素:0.1(ppm)、酸素:0.1(vol%)連続使用時間約5000時間保護等級IP54相当音圧警報:95dB以上/10cm検知範囲酸素/0-25vol% 硫化水素/0-30pp(m)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)対象ガス酸素・硫化水素警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動警報設定値酸素 19.5vol%/18.0vol% 硫化水素 50ppm/150pp(m)アズワン品番65-2716-52検知対象ガス酸素・硫化水素
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする