Salofix COOL PAD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(15個)
サイズL
内容量1箱(15個)注文コード57541910品番F20458
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

近年急増し続けている熱中症対策にも利用できます。
結露しないため寝苦しい暑い夜に使ってもシーツもパジャマも濡らしません。
急な発熱や思いがけない打ち身にも冷やしておけば応急処置が可能です。
運動後や野外活動後などのアイシングにも問題なく使えます。
冷蔵庫で1時間以上冷やしておけば常温にて6時間効果が継続します。

仕様L 15個入、保証書の有無:なし、包装状態:PP袋材質ポリエステル、コットン、ポリウレタン、ナイロン、セルロース、ポリアクリル酸ナトリウムブルーサイズL質量(g)約900サイズ(mm)約210×320×20アズワン品番68-0846-52
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする