TOBIEMON アイスリング Mサイズ スタージオメトリック グリーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード57542296品番T-IR-SGMX20
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥24,088
販売価格(税別)
21,898

繰り返し使用できるからECOで経済的/ひんやり長持ちで熱中症対策/
電池や電源が不要でいつでもどこでも使える
熱中症対策、ひんやり長持ち・28℃以下で自然凍結・電池や電源不要、
繰り返し使用可能 PCM素材で環境に優しい・

用途色んなシーンで活躍:通勤・通学、アウトドア、スポーツ、熱中症対策、オフィスワーク材質TPU+PCMジェル(中身)Mサイズ:内径 12±1×10.5±1cm、内周長…約35±1cmLサイズ:内径 13.5±1×11.5±1cm、内周長…約38±1cm重さ:(Mサイズ) 約135±10g、(Lサイズ) 約160±10g冷たさ持続時間:約1時間max凍結時間:冷蔵約20分間、冷凍約10分間保証期間1年間アズワン品番60-2254-98
注意
※商品仕様は予告なく変更となる場合があります。ご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする