曜日別特売

送風ファン 作業着用/爽快ジェットファン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード57542470品番EA915ER-1
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥18,808
販売価格(税別)
17,098

熱中症予防対策に
ファンから取り入れた空気を身体と作業着の間に流して、
汗が蒸発する際の気化熱で体を冷やして涼しく快適な環境にします。
バッテリー一体型で、空調が難しい高温下での作業を快適にします。

付属品USB TYPE-C充電コード、コイルストラップ、ネックストラップ寸法(mm)約103×88×87質量(g)304(付属品含まず)電源バッテリー(9500mAh)風速(m/s)【弱】6.8【中】9.3【強】12.9風量3段階(切替機能付き)使用時間弱/約16時間 中/約8.5時間 強/約5時間充電時間約6時間アズワン品番60-2880-79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする