曜日別特売
16-027 三価黒メッキナット付き角座 OHSATO(大里) 57542626

16-027 三価黒メッキナット付き角座 OHSATO(大里) 57542626
16-027 三価黒メッキナット付き角座 OHSATO(大里) 57542626

三価黒メッキナット付き角座

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼び10mm
ねじピッチp(mm)1.5
内容量1個注文コード57542626品番16-027
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。

用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。材質鉄/三価黒メッキねじ長さ(mm)50表面処理三価黒メッキ安全荷重(kg)34締付トルク(N・m)24.5ねじの呼び10mmねじピッチp(mm)1.5穴径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※横方向からの力が加わる所では使用しないで下さい。
※必ず先端を出してご使用下さい。
※安全荷重以下でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57542626
2021-07-23
用途: 組立て家具製作
製造業

塗装の必要が無く、ネジの馴染もしっかりして非常に良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする