アズマ工業
BR175 コンポ化繊ほうき長柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
57543186
品番
コンポ175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
特性の異なる2種類の穂をブレンド。
砂ボコリから大きなゴミまで、サッと一度で掃き出せます。
太さの違う2種類の穂は、水に強く、耐久性抜群です。
玄関・駐車場・排水溝や庭先のお掃除におすすめです。
全長(mm)
約1260
質量(g)
約330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約270×1260×30
材質(柄部)
樹脂被覆鋼管
材質(ホーキ穂)
ポリプロピレン
穂幅(mm)
約270
柄タイプ
長柄
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200