CT10060 フレキシブル砥石 クールタッチ(オフセット形) 大築(ダイチク) 57544288

フレキシブル砥石 クールタッチ(オフセット形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
内容量1箱(25枚)注文コード57544288品番CT10060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

アルミニウム用 汎用性オフセットフレキシブル砥石 【クールタッチ】。
柔軟性に優れ、仕上げ面が非常に美しく、目詰まりが少ない砥石。

用途
アルミ、銅、ステンレス、鉄の研削。
粒度60厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100砥粒AC適合材アルミ、銅、ステンレス、鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする