大築(ダイチク)
フレキシブル砥石 クールタッチ(オフセット形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
180
100
180
穴径(Φmm)
22
15
22
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
57544297
品番
CT18060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アルミニウム用 汎用性オフセットフレキシブル砥石 【クールタッチ】。
柔軟性に優れ、仕上げ面が非常に美しく、目詰まりが少ない砥石。
用途
アルミ、銅、ステンレス、鉄の研削。
粒度
60
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
22
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
180
砥粒
AC
適合材
アルミ、銅、ステンレス、鉄