曜日別特売

いつでも涼しく爽快な夏用抗菌冷感マスクHYAKKO 大人用2枚入り パステルブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード57545647品番HMASKBUL
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥988
販売価格(税別)
898

抗菌生地と吸湿・速乾生地の2重構造 夏の息苦しさを解決しながら、マスク本来の機能である抗菌&飛沫防止に優れています
アスキン冷感素材でムシ暑い夏も涼しく快適菌からガード!
強力な抗菌機能生地自体が抗菌性能を持つ銀成分(Ag+)を練りこんだ糸で編まれており、99.9%の抗菌効果を発揮します。
また、抗菌コーティングではないので、繰り返し洗濯しても抗菌効果はそのままです。
鉄壁ガード!UVカットUVB(紫外線B波)(290~320nm)だけではなく、
UVA(紫外線A波)(320~400nm)まで紫外線遮蔽(UVカット)加工された生地を使用しています。
野外活動時でも99%以上紫外線をカットします。
ひんやり快適!吸湿速乾機能汗を素早く吸収し、蒸発させる吸湿速乾機能は、
気化熱を利用することでマスクの中の温度を下げてくれます。
皮膚の熱を奪って、触れた時にひんやり快適です。
呼吸もラクラク!通気性の良さマスクの中のこもった空気を効率的に排出し、
長時間使用してもムレなど不快感が少なく、呼吸もラクラク快適です。
イケてる横顔!3D立体設計3D立体設計だから、マスクと口元の間の中間空間を確保できます。
呼吸がしやすく、女性の方はリップがつきにくく好評です。プラスいい感じの横顔が期待できるかもしれません。
ぴったりフィット!高伸縮素材優しくほほを包み、密着するので、ウイルスや微細な塵の侵入を効果的にカットします。
長時間使用しても、耳が痛くなりにくい柔らかのびのび素材です。
【アスキン冷感生地】
マスクの内側は、冷感効果をもたらすアスキン(Askin)を使用しています。独特な断面と特殊なミネラルが、
使用する人に高い冷感効果をもたらします。アスキン生地は、UVカット、吸湿速乾、透過防止機能があり、
夏のさまざまなアイテムに使用されている素材です。※Askin素材開発メーカーのテスト報告より一般PETと比較して冷感性が15%UP
【エアロシルバー生地】
マスクの外側は、強力な抗菌機能と速乾機能をもった生地を使用しています。
市販の多くのマスクは抗菌コーティングされているものがほとんですが、HYAKKOマスクは抗菌の糸で編まれた生地で作られています
エアロシルバーは、スポーツウェアから、インナーウェアまで、汎用性の高いヘルスケア繊維として、幅広く利用されています。

材質ポリエステル86%、ポリウレタン14%(ポリエステルのうちATB33.6%)アズワン品番60-2014-72
注意
※お洗濯の際は、手洗いかドライコースで優しくお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする