SecuSTATION
SecuSTATION ACアダプターUSBタイプC 5V2A 3m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57546566
品番
SC-P0520W3
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
microUSBタイプC 長さ3mのACアダプターです。
用途
防犯カメラ用ACアダプターとしてお使いいただけます
見守りカメラ専用
仕様
●候補なし:白色3m●国内電機安全法:PSE適合
色
白色
電源
DC5V/2.0A
ケーブル長(m)
約3
対応機種
SC-TC54/44 / SC-TL53 / SC-LB53 /SC-BB53(BB53は購入時の付属のケーブルの長さが3mです)
ケーブル種類
microUSBケーブル/タイプC
注意
※その他の電圧・規格の製品にはご使用になれませんので、必ずお使いの機器の「電圧(V)」「電流値(A)」をご確認の上ご購入ください。