曜日別特売
trc-006 ごくかるキャリー 扁平缶20L用 2缶用 エム・あい 57546598

trc-006 ごくかるキャリー 扁平缶20L用 2缶用 エム・あい 57546598
trc-006 ごくかるキャリー 扁平缶20L用 2缶用 エム・あい 57546598
trc-006 ごくかるキャリー 扁平缶20L用 2缶用 エム・あい 57546598
trc-006 ごくかるキャリー 扁平缶20L用 2缶用 エム・あい 57546598
trc-006 ごくかるキャリー 扁平缶20L用 2缶用 エム・あい 57546598
trc-006 ごくかるキャリー 扁平缶20L用 2缶用 エム・あい 57546598
trc-006 ごくかるキャリー 扁平缶20L用 2缶用 エム・あい 57546598
trc-006 ごくかるキャリー 扁平缶20L用 2缶用 エム・あい 57546598
trc-006 ごくかるキャリー 扁平缶20L用 2缶用 エム・あい 57546598
trc-006 ごくかるキャリー 扁平缶20L用 2缶用 エム・あい 57546598
trc-006 ごくかるキャリー 扁平缶20L用 2缶用 エム・あい 57546598

ごくかるキャリー 扁平缶20L用 2缶用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)アルミ(アルマイト処理済)注文コード57546598品番trc-006
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!補強付きなので安定感抜群です。

用途扁平缶容器を2缶乗せることが出来るので、移動も楽、保管も衛生的で便利です。厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等、扁平缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。適合扁平缶20L用車輪径(Φmm)50材質(本体)アルミ(アルマイト処理済)材質(車輪)ゴム寸法(mm)421(370)×352(345)×102(75)キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
注意
※商品画像に掲載されている容器は商品に含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする