GA-HG025 ガオナ パイプ取付パッキンセット GAONA(ガオナ) 57547465

GA-HG025 ガオナ パイプ取付パッキンセット GAONA(ガオナ) 57547465
GA-HG025 ガオナ パイプ取付パッキンセット GAONA(ガオナ) 57547465
GA-HG025 ガオナ パイプ取付パッキンセット GAONA(ガオナ) 57547465

ガオナ パイプ取付パッキンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57547465品番GA-HG025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

Uパッキンとリングのセットです。
呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。

用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。仕様パイプ径16ミリ用材質ニトリルゴム、ポリアセタール使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする