22805M-AB キーレックス800 長沢製作所 57549784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キーレックス800

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個タイプ面白引戸鎌錠仕上アンバー塗装注文コード57549784品番22805M-AB
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
材質亜鉛合金タイプ面白引戸鎌錠ハンドルツマミタイプ仕上アンバー塗装適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)40以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 既存製品の取替
株式会社鵜飼建設

既存のキーレックスが壊われて取替をするため、注文した翌日には製品が届いて大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする