K887T-AS キーレックス800 長沢製作所 57549879

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キーレックス800

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個タイプ引違い戸自動施錠仕上シルバー塗装注文コード57549879品番K887T-AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,800
材質亜鉛合金寸法(mm)チリ:5~12タイプ引違い戸自動施錠ハンドルロックターンタイプ仕上シルバー塗装適合扉厚(mm)22~40適合扉質量(kg)40以下見付(mm)40以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 既存製品の取替
株式会社鵜飼建設

既存のキーレックスが壊われて取替をするため、注文した翌日には製品が届いて大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする