曜日別特売
22200-MS キーレックス500シリーズ 長沢製作所 57550283

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22200-MS キーレックス500シリーズ 長沢製作所 57550283
22200-MS キーレックス500シリーズ 長沢製作所 57550283
22200-MS キーレックス500シリーズ 長沢製作所 57550283
22200-MS キーレックス500シリーズ 長沢製作所 57550283

キーレックス500シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個バックセット60タイプ彫込本締錠注文コード57550283品番22200-MS
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。面付本締錠、堀込本締錠があります。

材質亜鉛合金タイプ彫込本締錠ハンドルロックターンタイプ仕上メタリックシルバー塗装適合扉厚(mm)30~45バックセット60適合扉質量(kg)40以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする