曜日別特売
K582TM9-MU キーレックス500シリーズ 長沢製作所 57550764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K582TM9-MU キーレックス500シリーズ 長沢製作所 57550764
K582TM9-MU キーレックス500シリーズ 長沢製作所 57550764
K582TM9-MU キーレックス500シリーズ 長沢製作所 57550764
K582TM9-MU キーレックス500シリーズ 長沢製作所 57550764

キーレックス500シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個タイプ面付本締錠鍵付・Sタイプ注文コード57550764品番K582TM9-MU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000

コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。面付本締錠、堀込本締錠があります。

材質亜鉛合金タイプ面付本締錠鍵付・Sタイプハンドルロックターンタイプ仕上メタリックアンバー塗装適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)40以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする