曜日別特売
K323CM-AS キーレックス3100シリーズ 長沢製作所 57552155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K323CM-AS キーレックス3100シリーズ 長沢製作所 57552155
K323CM-AS キーレックス3100シリーズ 長沢製作所 57552155
K323CM-AS キーレックス3100シリーズ 長沢製作所 57552155
K323CM-AS キーレックス3100シリーズ 長沢製作所 57552155
K323CM-AS キーレックス3100シリーズ 長沢製作所 57552155

キーレックス3100シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
仕上シルバー塗装
タイプ自動施錠鍵付
内容量1個注文コード57552155品番K323CM-AS
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

スリムなデザインに、クイックナンバーチェンジ機能を搭載。様々な場所で、確かな安心をお届けします。新色として、ブラックが追加されました。

材質アルミタイプ自動施錠鍵付ハンドルレバータイプ仕上シルバー塗装適合扉質量(kg)60以下バックセット(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする