長沢製作所
キーレックス2100シリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
仕上
シルバーメッキ
アンティックブラスメッキ
シルバーメッキ
タイプ
自動施錠
自動施錠
自動施錠鍵付
面付本締錠
面付本締錠鍵付
ハンドル
ノブタイプ
ノブタイプ
レバータイプ
ロックターンタイプ
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57552277
品番
22403-WB
参考基準価格(税別)
¥60,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。
材質
亜鉛合金
タイプ
自動施錠
ハンドル
ノブタイプ
仕上
シルバーメッキ
適合扉厚(mm)
30~45
適合扉質量(kg)
80以下
バックセット(mm)
60