※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
キーレックス2100
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
自動施錠
注文コード
57552365
品番
22403D-WB
参考基準価格(税別)
¥83,600
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・タイプ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
タイプ
自動施錠
ハンドル
ノブ
適合扉厚(mm)
30~45
バックセット(mm)
60