曜日別特売
22623D-MS キーレックス1100シリーズ 長沢製作所 57552758

 

22623D-MS キーレックス1100シリーズ 長沢製作所 57552758
22623D-MS キーレックス1100シリーズ 長沢製作所 57552758
22623D-MS キーレックス1100シリーズ 長沢製作所 57552758
22623D-MS キーレックス1100シリーズ 長沢製作所 57552758

キーレックス1100シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個タイプ自動施錠・デッドロックタイプ仕上メタリックシルバー塗装注文コード57552758品番22623D-MS
参考基準価格(税別)¥80,400販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

他社シリンダーの装着もでき、他社製品とのマスターキー組み合わせもできます。

材質アルミ・亜鉛合金タイプ自動施錠・デッドロックタイプハンドルレバータイプ仕上メタリックシルバー塗装適合扉厚(mm)30~45バックセット60適合扉質量(kg)80以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする