曜日別特売
22643-MU キーレックス1100シリーズ 長沢製作所 57552785

22643-MU キーレックス1100シリーズ 長沢製作所 57552785
22643-MU キーレックス1100シリーズ 長沢製作所 57552785
22643-MU キーレックス1100シリーズ 長沢製作所 57552785

キーレックス1100シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個タイプ自動施錠・両面ボタンタイプ仕上メタリックアンバー塗装注文コード57552785品番22643-MU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥104,000

他社シリンダーの装着もでき、他社製品とのマスターキー組み合わせもできます。

材質アルミ・亜鉛合金タイプ自動施錠・両面ボタンタイプハンドルノブタイプ仕上メタリックアンバー塗装適合扉厚(mm)30~45バックセット60適合扉質量(kg)80以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする