長沢製作所
キーレックス1100シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
タイプ
自動施錠鍵付・両面ボタンタイプ
仕上
メタリックシルバー塗装
注文コード
57552837
品番
22663M-MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥118,000
この商品は
タイプ・仕上
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
他社シリンダーの装着もでき、他社製品とのマスターキー組み合わせもできます。
材質
アルミ・亜鉛合金
タイプ
自動施錠鍵付・両面ボタンタイプ
ハンドル
レバータイプ
仕上
メタリックシルバー塗装
適合扉厚(mm)
30~45
バックセット
60
適合扉質量(kg)
80以下