曜日別特売
- 入院用・介護用 やわらか素材パジャマ(前開き) 広洋物産 57554657

- 入院用・介護用 やわらか素材パジャマ(前開き) 広洋物産 57554657
- 入院用・介護用 やわらか素材パジャマ(前開き) 広洋物産 57554657
- 入院用・介護用 やわらか素材パジャマ(前開き) 広洋物産 57554657
- 入院用・介護用 やわらか素材パジャマ(前開き) 広洋物産 57554657
- 入院用・介護用 やわらか素材パジャマ(前開き) 広洋物産 57554657
- 入院用・介護用 やわらか素材パジャマ(前開き) 広洋物産 57554657
- 入院用・介護用 やわらか素材パジャマ(前開き) 広洋物産 57554657
- 入院用・介護用 やわらか素材パジャマ(前開き) 広洋物産 57554657

入院用・介護用 やわらか素材パジャマ(前開き)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5枚)ホワイトシルバーサイズS注文コード57554657品番-
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

やわらかい素材で肌あたりがやさしく、長時間の着用も快適です。
前開き仕様で着替えや介助がしやすく、入院や介護の場面に最適です。
ゆったりとしたシルエットで動きやすく、リラックスしてお過ごしいただけます。
繰り返し洗濯しても型崩れしにくく、長くお使いいただけます。

用途入院時のパジャマとして、また介護を受ける方の日常着に最適です。やわらかい素材で肌ざわりがよく、長時間着用しても快適に過ごせます。材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル65%、綿35%ホワイトシルバーサイズSタイプパンツウエスト(cm)32.5身丈(cm)88

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする