TMEX TC-2-11-CLR 環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ 57555199

 

TMEX TC-2-11-CLR 環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ 57555199
TMEX TC-2-11-CLR 環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ 57555199

環境配慮形絶縁被覆付棒形端子

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63電線抱合範囲AWG(#)16~14注文コード57555199品番TMEX TC-2-11-CLR
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。
ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。

電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63透明寸法F(Φmm)1.9寸法l(mm)11全長(mm)23寸法D(Φmm)4.5適合手動工具:NH12、NH32種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+120寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状棒形電線抱合範囲AWG(#)16~14材質(絶縁体)ポリカーボネート難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)公称断面積(mm2)2材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)絶縁体形状TME形RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29209453
2024-02-21
用途: 配線の接続
ルセット・ナイン株式会社製造業

細かい配線に使用するので、プラスチックの部分がもっと細いタイプがあれば教えていただきたい。

対象商品 : 57555183
2022-11-14
用途: 試作機の内部の接続用
その他業種

到着も早く急いでほしかったので助かりました。ものも指定したもので問題無く使用できました。データシートやRohs証明書の資料が手軽にサイト内で入手できるとよりうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 57555199
2022-10-02
用途: 差し込み型端子台への結線
製造業

機能的には期待通りでしたが、以前のTMEV型とは被覆の材質が違う=透明度がかなり高いため、在庫のTMEVと併用は、見た目的にムリでした。

1が参考にしています
対象商品 : 57555174
2021-02-02
用途: Nゲージのレイアウト各部のケーブル端子。
サービス業

簡易型固定にっぱーでも締め付けが容易だった。
希望としては絶縁部の各色を常備して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする