曜日別特売
4025-28BG シートカバー 防水デオ ボンフォーム 57556337

4025-28BG シートカバー 防水デオ ボンフォーム 57556337
4025-28BG シートカバー 防水デオ ボンフォーム 57556337
4025-28BG シートカバー 防水デオ ボンフォーム 57556337
4025-28BG シートカバー 防水デオ ボンフォーム 57556337
4025-28BG シートカバー 防水デオ ボンフォーム 57556337
4025-28BG シートカバー 防水デオ ボンフォーム 57556337
4025-28BG シートカバー 防水デオ ボンフォーム 57556337

シートカバー 防水デオ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ブラックグレー注文コード57556337品番4025-28BG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

シートカバー 防水デオ 軽・普通車用です
軽自動車から普通車までほとんどの後席シートにキレイにフィット!
レジャー、アウトドア、マリンスポーツ、ウィンタースポーツ、ペットなど、いろいろなシーンで便利に活躍します
表地には撥水加工が施されているため汚れてもサッと拭けます
本製品は裏地に合成ゴムを貼っていますので水を通しません
表地には抗菌防臭加工を施しておりニオイの原因となる菌の増殖を防ぎます
裏地にはノンスリップ素材を使用、使用中のカバーのズレを防ぎます
安心安全シートベルト対応形状
取付け取外しがとっても簡単

用途軽/普通車 後席ブラックグレー材質(表地)ポリエステル 合成ゴム貼り ※裏面ノンスリップ加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする