曜日別特売
#L480(435591) 23 バトルゲーム ブッコミゲーム T DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 57557617

※サンプル画像

23 バトルゲーム ブッコミゲーム T

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個錘負荷(号)12~27注文コード57557617品番#L480(435591)
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

未知なる大物を獲る、ブッコミゲームに新たなラインナップが追加。
シンプルな道具立てで未知なる大物を狙うブッコミゲームシリーズに新たなランナップが加わり、より幅広いエリア・ターゲットを狙う。L480はマダイ・ハタ類などのブッコミは勿論、カゴ遠投やスルルーなど磯での多様な釣りスタイルに対応するバーサタイルモデル。L(ライト)と言いながら磯竿にすると5.5号相当のパワーを備えていることから大型青物とのスリリングなやり取りも可能。MH-H470Bは喰い込みを重視したMHクラスのトップに大物が掛かっても十分なパワーのHクラスのバット部を組み合わせた青物、スジアラなどは勿論、遠投イシダイ釣りなどにも流用可能なBKGシリーズにおける両軸仕様のオールラウンドモデル。

全長(m)4.8元径(mm)27.7継数(本)5仕舞(cm)113錘負荷(号)12~27先径(mm)2.2標準自重(g)445カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする