#荒瀬 90(341037) 25 アドバンフォース SHIMANO(シマノ) 57557705

#荒瀬 90(341037) 25 アドバンフォース SHIMANO(シマノ) 57557705
#荒瀬 90(341037) 25 アドバンフォース SHIMANO(シマノ) 57557705

25 アドバンフォース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個継数(本)8自重(g)337注文コード57557705品番#荒瀬 90(341037)
参考基準価格(税別)¥222,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

さらなる入れ掛かりをもたらす王道瀬竿。
さらなる入れ掛かりをもたらす、瀬竿の中の瀬竿!真骨頂のパワーは保持したまま、操作性をプラス!穂先を中心にマイルド化し、瀬釣りにおいてもオトリがより泳ぎ、弱りにくくなった。エキサイトトップを採用しパワー重視の王道瀬竿がリニューアル。

全長(m)9表示H4.0自重(g)337元径(mm)26.9継数(本)8仕舞(cm)142.5錘負荷(号)0-15先径(mm)2.3適合ライン(号)【水中糸(ナイロン)】0.4-1.5、【水中糸(メタル)】0.1-0.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする