#27-405T(272669) 25 サーフチェイサー テレスコピック SHIMANO(シマノ) 57557845

#27-405T(272669) 25 サーフチェイサー テレスコピック SHIMANO(シマノ) 57557845
#27-405T(272669) 25 サーフチェイサー テレスコピック SHIMANO(シマノ) 57557845
#27-405T(272669) 25 サーフチェイサー テレスコピック SHIMANO(シマノ) 57557845

25 サーフチェイサー テレスコピック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個錘負荷(号)23-30注文コード57557845品番#27-405T(272669)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

本格的な投げ釣りをもっと手軽に、軽快に。
ブランクスにはロッドのネジレを防ぐ強化構造[ハイパワーX]を採用し、正確なキャストを実現。リールシートにはリールをがっちりと締め込み、リーリングおよびパワーファイトが安定するスクリューシート。トータルガイドホールドシステムはキャスト時のガイドの回転を防止。また、より軽快な使用感を求めて、リールシート長を再考。それらにより、キャストだけでなく、ファイト時の取り回しの良さも向上。堤防、サーフだけではなく磯などあらゆるシーンへの対応力が向上し、ビギナーから上級者まであらゆる投げ釣りで活躍。

用途参考対象魚・釣種:キス・カレイ・黒鯛など全長(m)4.07方式【継ぎ】振出継数(本)4仕舞(cm)115錘負荷(号)23-30先径(mm)2.5カーボン含有率(%)99.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする