曜日別特売
#TYPE-1(273239) 25 シーリア ベイトさぐり 替穂先 SHIMANO(シマノ) 57558037

#TYPE-1(273239) 25 シーリア ベイトさぐり 替穂先 SHIMANO(シマノ) 57558037
#TYPE-1(273239) 25 シーリア ベイトさぐり 替穂先 SHIMANO(シマノ) 57558037
#TYPE-1(273239) 25 シーリア ベイトさぐり 替穂先 SHIMANO(シマノ) 57558037
#TYPE-1(273239) 25 シーリア ベイトさぐり 替穂先 SHIMANO(シマノ) 57558037

25 シーリア ベイトさぐり 替穂先

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード57558037品番#TYPE-1(273239)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ロッドの対応力を広げ潜在能力を増す、2本のソフトな替え穂先。
人気のシーリアベイトサグリシリーズ〈並継〉に対応する、ソフトで繊細な替え穂先が登場。異なる調子のType-1とType-2の2本がラインナップされ、海上釣り堀におけるどのような条件下でも、より価値ある一尾を追い求められる性能が存分に発揮できるようになった。ウキウキトップ採用のグラスソリッドは目感度に優れ、手持ちあるいは置き竿どちらの釣りでも喰わせる能力、アタリを捉える表現力を高めている。

全長(m)0.49継数(本)1仕舞(cm)49錘負荷(号)0-4先径(mm)0.8適合ハリス(号)2-6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする