#4-500(393418) 25 ベイシス BG SHIMANO(シマノ) 57558177

#4-500(393418) 25 ベイシス BG SHIMANO(シマノ) 57558177
#4-500(393418) 25 ベイシス BG SHIMANO(シマノ) 57558177
#4-500(393418) 25 ベイシス BG SHIMANO(シマノ) 57558177

25 ベイシス BG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個継数(本)5錘負荷(号)5-15注文コード57558177品番#4-500(393418)
参考基準価格(税別)¥85,500販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

FOR THE BIG GAME.
磯という過酷なフィールドにおいて、愚直に大型魚だけを求めるアングラーに送るフカセビッグゲームロッド。魚種不問、デカく、とにかく強い魚を磯から獲るという単純明快なコンセプトの実現に寄与する性能を追求。歴代から脈々と受け継がれ鍛え上げられた高強度かつスムーズな力の伝達により、プレッシャーファイトを可能にするブランクス。過酷な条件下においてアングラーの身体負荷の軽減を目的とする機能・レングスの再構成を実行。リールシートは握りやすく、操作・ファイト時に緩みにくいロングナット仕様。腹当てファイトの負担を軽減する着脱式ファイティングボトムなど、機能の充実を図り、アングラーをフルサポート。全ては磯からの大物を獲るために。

全長(m)5方式【継ぎ】振出継数(本)5仕舞(cm)111.6錘負荷(号)5-15先径(mm)1.8適合ハリス(号)6-16カーボン含有率(%)99.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする