曜日別特売
#H-160(449116) 25 マッドバイパー泳がせSP DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 57558369

※サンプル画像

25 マッドバイパー泳がせSP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個仕舞(cm)160注文コード57558369品番#H-160(449116)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

高密度グラスソリッドとダイワカーボンテクノロジーが融合した、ハイパワー泳がせ専用竿
芯材には高密度グラスソリッドを採用し、その外層に3DX・X45といったダイワ独自のカーボンテクノロジーを適材適所に配置したカーボンシートを巻き付けることで自在に調子を表現できるソリッドパワーマキシマムブランク。これにより、しなやかな粘りで魚を食わせ、魚が掛かると粘り強く曲がりこむソリッドの長所と、軽量化とダイレクトな操作感というカーボンの長所を両立させた泳がせロッド。
【H-160】錘250-300号を中心に、水深の深いポイントにも適応するパワーロッド。スタンディングファイトに適したレングスと、食い込みよく、タメの利く6:4調子の本格泳がせ仕様。
【XH-175】夢の大物を獲るためのエクストラパワーロッド。アラ(クエ)狙いに最適な、7.5:2.5調子。先調子化で本アタリがとらえやすく、強靭なバットパワーで大型魚の突進を止める。

全長(m)1.6元径(mm)17.2継数(本)1仕舞(cm)160錘負荷(号)80~400先径(mm)2.5標準自重(g)685適合ハリス(号)~60カーボン含有率(%)34

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする