曜日別特売
#90(340474) 25 リミテッドプロ RS SHIMANO(シマノ) 57558649

#90(340474) 25 リミテッドプロ RS SHIMANO(シマノ) 57558649
#90(340474) 25 リミテッドプロ RS SHIMANO(シマノ) 57558649
#90(340474) 25 リミテッドプロ RS SHIMANO(シマノ) 57558649

25 リミテッドプロ RS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個継数(本)8注文コード57558649品番#90(340474)
参考基準価格(税別)¥385,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

リミテッドプロRSに禁断RTチューブラー替穂搭載。ソリッド&チューブラーの極限的操作。
5代目リミテッドプロRSにして禁断RTチューブラー登場。「RT=ラディカルテーパーチューブラー」はチューブラー設計の限界を超えた究極的な超先調子、極限の操作を可能に。RSソリッドとRTチューブラー、どちらの穂先にも対応する通用する高バランスボディを採用。RTチューブラーは先だけが極端に曲がる超急テーパーで仕上げた超先調子。積極的に感じて操るチューブラー特有の感度・レスポンス・軽快性を備えつつ、ソリッドに迫る緻密な操作性+オバセ管理が可能。RSソリッドはイージーゼロ管理。ソリッドの線先端だけがしなやかに曲がり、低負荷時においても高精度の操作を得意とし、オトリの泳ぎを最大限に引き出す。オトリに優しいだけでなく、攻撃的に尻尾を振らせる泳ぎも生み出す。

全長(m)9表示H2.75自重(g)217元径(mm)24.6継数(本)8仕舞(cm)136.5錘負荷(号)0-1 (0-2)先径(mm)0.55 (1.4)適合ライン(号)【水中糸(ナイロン)】0.1-0.6、【水中糸(メタル)】0.02-0.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする