曜日別特売
#4号-53B 遠投・J(441509) 25 剛弓 カゴB(ベイト) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 57558737

※サンプル画像

25 剛弓 カゴB(ベイト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個錘負荷(号)8~20注文コード57558737品番#4号-53B 遠投・J(441509)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

弓のようにしなり、矢のごとく放つ。両軸遠投専用モデル
更なる飛距離アップを実現する両軸遠投専用モデル。投擲時には胴部へスムーズに力が伝達し、太径でありながらしなやかさを持たせた穂先は、シャープな振り抜きを可能とし、投げやすさが向上。パワーロスを軽減するV-ジョイントα、ネジレ防止のX45との相乗効果により、竿をしならせ溜め込んだ力を余すことなく飛距離へと変えていく。やり取りにおいては、胴部の粘りとパワーにより、不意の大型魚にも余裕を持ったやり取りが可能。

全長(m)5.3元径(mm)26継数(本)5仕舞(cm)121錘負荷(号)8~20先径(mm)2.3標準自重(g)367適合ハリス(号)【ナイロン】4~12カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする