曜日別特売
JB6 自動車用ボディーカバー アラデン 57559478

 

JB6 自動車用ボディーカバー アラデン 57559478
JB6 自動車用ボディーカバー アラデン 57559478
JB6 自動車用ボディーカバー アラデン 57559478
JB6 自動車用ボディーカバー アラデン 57559478
JB6 自動車用ボディーカバー アラデン 57559478
JB6 自動車用ボディーカバー アラデン 57559478

自動車用ボディーカバー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合サイズ適合車長目安:6型 4.96m~5.30m
適合車長目安:6型 4.96m~5.30m
適合車長目安:1型 4.65m~4.95m
適合車長目安:2型 4.31m~4.64m
適合車長目安:3型 4.01m~4.30m
適合車長目安:4型 3.50m~4.10m
適合車長目安:5型 2.90m~3.40m
内容量1枚注文コード57559478品番JB6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

着脱カンタン・軽量でかさばらない
風飛び防止に!強風対策ベルト付(前後各1本) 左右のドア―ミラーに引掛けるだけ!
着脱に大変便利なアシストゴム付

適合メーカートヨタ、日産、三菱、マツダ、ホンダ、スバル各メーカー材質ポリエステル100%(撥水カラーコーティング)適合サイズ適合車長目安:6型 4.96m~5.30m主な適合車種セダン車
注意
保証:商品の瑕疵による
※火気と高温に注意
※完全防水ではございません
※適合車種以外の車種につきましては、形状及び車検証にて諸元をご確認の上、お買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-17
用途: 定期的に購入しています
不動産業

6ヶ月毎に購入しています。かけやすく、外しやすくて便利です。強風時のハズレ防止ロープも簡単です。もう少し寿命が長ければ星5つです。

2024-10-11
用途: 普段乗らない車用のカバー
サービス業

週一回動かすかどうかの車に使用してみました。
以前はカバーライトを使ってましたが、結局内側汚れるので、1年に一回交換すればいいかと思いこの商品にしました。
カバーライトより風には強そうです。
内側には特に裏起毛とかないので、傷つくかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 57559453
2023-03-09
用途: ヴィッツ1999年式SCP10で使用
サービス業

使用開始から13ヶ月が過ぎました。耐久性は1年位です。
そろそろ換え時ですが、破れた箇所の裏にテープを貼って延長して使っています。
今迄、台風は季節の変わり目の強風で外れた事はありませんが、タイヤハウスの中にめり込む事は多々あります。
この辺は車のタイヤから前後にボディがある程度ある車種ですとめり込み難い様です。めり込んだ姿が見っともないですがメリットが沢山あります。
ウインドウォッシャー液使用ほぼ無くなりました。ワイパーゴムの劣化も殆どありません。雨の後はカバーの中も濡れていますが洗車とワックス掛けは安価なガラスコーディング系を使用して年2回程で十分です。
カバーを外した後と被せる前に毛羽たきで塵を落としてから使用しています。
手間暇の激減を考えると安い買物になりました。

対象商品 : 57559444
2022-05-20
用途: 日産ノートのカバーに
久田美営農組合農・林・水産業

車庫がないため今まだは雨ざらしだったが、このカバーをしてからはワックスの持ちがよくなった。
ノートにはほんの少しだけ長さが短い。お尻が出ている感じ。

対象商品 : 57559469
2022-05-25
用途: 車両の保護保管
自動車・二輪車・自転車関連業

3.3メータの軽自スポーツタイプには少し緩めです。
後はどのくらいの耐久性があるかです。

対象商品 : 57559453
2022-08-11
用途: ボディーカバー
サイクルサービス・ケルン自動車・二輪車・自転車関連業

2021年12月に購入 2022年7月カバー生地の劣化により裂けました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする