曜日別特売
27cm ENDO18-8深型ボール ホワイトサム 57559837

ENDO18-8深型ボール

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(L)6.7
内容量1枚注文コード57559837品番27cm
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

混ぜる、合わす、泡立てる動作に適した深型サイズです。

材質18-8ステンレス(SUS304)容量(L)6.7深さ(mm)140板厚(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-06
用途: シフォンケーキ作り
卸売・小売業

卵白の泡だてがしやすくて良かったです。別のサイズも購入しようかと検討中です。

対象商品 : 57559828
2024-02-07
用途: シフォンケーキ作りに使用
フルーツカッティングラボ教育・研究機関

卵白の泡立てに使用していて、深型で底が広い形は珍しく重宝しています。厚手でとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする