曜日別特売
VXD230ADXB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMC 57561077

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個口径1/4電圧(V)AC200注文コード57561077品番VXD230ADXB
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐食性向上 特殊磁性材採用
消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W
難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料
保護等級: IP65
メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

ポート数2使用流体空気用リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)AC200ねじの種類Rc口径1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57562023
2018-08-20
用途: エアードリル回転用電磁弁
エスエッチ・サンキョウ株式会社製造業

エアードリルを遠隔で操作する為、空圧エアーの開閉に使用、オリフィス径10mmでも問題無く開閉出来る

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする