VXD232AABXB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMC 57563956

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232

(2件のレビュー)
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個口径1/4電圧(V)DC24注文コード57563956品番VXD232AABXB
参考基準価格(税別)¥6,220販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W
→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)
→5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠
難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

ポート数2リード線取出方法グロメット電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体水用口径1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57566004
2020-06-11
用途: 温水シャワー給水電磁弁修理
その他業種

とっても調子よく使用しています。また、利用したいです。

対象商品 : 57566004
2016-08-16
用途: 農業、自動灌水装置。
農・林・水産業

価格も抑えられていて、大変助かっています。トラブル時早急に対応したい時に、もう少し早い発送をしていただけると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする