曜日別特売
- ENDOオーガナイザー3段4列 ホワイトサム 57566679

ENDOオーガナイザー3段4列

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード57566679品番-
参考基準価格(税別)¥61,300販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ENDOのオーガナイザースタンドは18-8ステンレス製なので丈夫で衛生的です。

材質スタンド:18-8ステンレス(SUS304)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)550×560×350耐熱温度(℃)ボックス:90材質(ボックス)ポロプロピレン寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)ボックス:310×130×107
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする