曜日別特売
EM-530 傘型サンシェード Mサイズ EMERSON(エマーソン) 57567959

使用方法

傘型サンシェード Mサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード57567959品番EM-530
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

内装に優しい設計
内装を傷つけないヒモ式シャフトを採用し、骨組みは変幻自在なスプリング素材で、フレキシブル。
しっかり固定&干渉防止
ガラス形状に追従してしっかりと押さえ、モニターに干渉しません。
スリット付きでルームミラーやドラレコ、センサーなどに対応。

適合(目安)セダン/SUV/ミニバンなど幅(mm)1360ブラック高さ(mm)750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする