ADAM-6266-B Daisy Chain Ethernetタイプ/Modbus TCP対応(ADAM-6200シリーズ) Advantech(アドバンテック) 57568318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Daisy Chain Ethernetタイプ/Modbus TCP対応(ADAM-6200シリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個入力4chデジタル注文コード57568318品番ADAM-6266-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,400

ADAM-6200シリーズは、アナログI/ O、デジタルI/ Oおよびリレーのモジュールで構成されるイーサネットI/Oの新しい製品グループです。デイジーチェーン接続とHTML5に対応するADAM-6200シリーズはハードウェア設計を促進しユーザがソフトウェアファンクションをアプリケーションフィールドで有効化するために有用な多くの機能を有しています。
==================================================================================
・ADAM 6200は Daisy-chain対応。【ADAM 6000 シリーズの進化版】
・ピアツーピア(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。
・ADAM-6200モジュールにGCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。
・IoTプロトコル:MQTT、SNMP、RESTful、TLSなどのとスムーズに通信可能。
・デイジーチェーン接続で配線が簡素化され、設置スペースを節約。
・イーサネットのオートバイパス機能により、モジュールのシャットダウン時でも電源障害を防ぎ、システムの信頼性を向上。
==================================================================================

出力4chリレー入力4chデジタル機能自動バイパス保護付きデイジーチェーンコネクタ2×RJ45動作温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)10~30 DC絶縁耐圧(V)2500 DC

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57568318ADAM-6266-B56837001ADAM-6266-BADAM-6266-B Daisy Chain Ethernetタイプ/Modbus TCP対応(ADAM-6200シリーズ) Advantech(アドバンテック) 56837001Daisy Chain Ethernetタイプ/Modbus TCP対応(ADAM-6200シリーズ)Advantech(アドバンテック)1個
38,980
税込42,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする