曜日別特売
1LAD0400 アルミサッシ木工用エンドミル 三菱マテリアル 57568571

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミサッシ木工用エンドミル

商品レビューを投稿する
内容量1本注文コード57568571品番1LAD0400
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥7,330販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様フルート数NOF:18枚トラスコ品番655-2331刃数ZEFP:1枚シャンク径(Φmm)DCON:25切削径(Φmm)DC:70寸法LU(mm)使用可能長さ:1最大切込み(mm)APMX:8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする