曜日別特売
VXD240GD パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMC 57568761

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個口径3/8電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)15注文コード57568761品番VXD240GD
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

保護構造:IP65
難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。
配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管
クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。
クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。
消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29)
鉄心の耐食性向上

ポート数2リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)AC200材質(シール)NBRねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)C37弁形式N.C.口径3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57568682
2021-05-03
用途: AW-2ホイッスル吹鳴用
Nimfa

旧製品のVXD-2140-03-5G1を使用中ですがこれは予備として持っておきます。SMC製の電磁弁を汽笛吹鳴用として20年以上使っています。

対象商品 : 57568682
2018-10-17
用途: AW-2ホイッスル吹鳴用
自動車・二輪車・自転車関連業

受注生産なのでしょう。待った甲斐がありました。想像以上に重量があります。取り付けネジは3/8です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする