※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
多コーナ形汎用正面削りカッタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
178-3898
注文コード
57569289
品番
AHX475S-050A05AR
参考基準価格(税別)
¥96,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
178-3898
刃数
CICT:5枚
切込み角度(°)
KAPR:15
寸法LF(mm)
機能長さ:20
最大切削径(Φmm)
DCX:65.65
フランジ径(Φmm)
DCSFMS:63.8