三菱マテリアル
多コーナ形汎用正面削りカッタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
178-3919
注文コード
57569447
品番
AHX475SR12510EA
参考基準価格(税別)
¥196,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
178-3919
刃数
CICT:10枚
切込み角度(°)
KAPR:15
寸法LF(mm)
機能長さ:42
最大切削径(Φmm)
DCX:140.6
フランジ径(Φmm)
DCSFMS:138.3