曜日別特売

難削材加工用ラジアスカッタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個トラスコ品番178-5404注文コード57569596品番ARP5P-050A06AR
参考基準価格(税別)¥85,900販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
トラスコ品番178-5404刃数CICT:6枚寸法LF(mm)機能長さ:20切削径(Φmm)DC:39.9最大切削径(Φmm)DCX:50フランジ径(Φmm)DCSFMS:47.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする