(2件のレビュー)内容量1個口径1/2注文コード57569653品番VXD240HJXB
参考基準価格(税別)¥10,730販売価格(税込)¥10,668販売価格(税別)
この商品は口径・電圧・オリフィス径など443種類から選べます他の種類を見る 保護構造:IP65
難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。
配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管
クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。
クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。
消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29)
鉄心の耐食性向上