曜日別特売

難削材加工用ラジアスカッタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個トラスコ品番177-9135注文コード57569831品番ARP6PR10009DA
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥129,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
トラスコ品番177-9135刃数CICT:9枚寸法LF(mm)機能長さ:37切削径(Φmm)DC:88最大切削径(Φmm)DCX:100フランジ径(Φmm)DCSFMS:96.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする