曜日別特売
I・F・E・S-M【リサイクル】 【リサイクル】電動自転車用バッテリー(BRIDGESTONE) I・F・E・S-M(リターン式) ノーブランド 57570294

【リサイクル】電動自転車用バッテリー(BRIDGESTONE) I・F・E・S-M(リターン式)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個注文コード57570294品番I・F・E・S-M【リサイクル】
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。
リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
ご注文前のご確認をお願いします。

バッテリーニッケル水素バッテリー容量(Ah)7.0バッテリー電圧(V)24サービス分類リサイクル・リビルト
注意
※お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になりますのでご確認の程よろしくお願いします。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※リフレッシュ後の容量については、交換するセルの容量であり、残量表示を保証するものではありません。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※お預かりしたバッテリーが破損していたり、接触部に不具合があった場合は、リサイクルできない場合もあります。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アシスト自転車用充電池/充電器関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする