DCL-33A-S/M1W(5A)C5 デジタル指示調節計(DINレール取付形22.5mm幅) 神港テクノス 57571774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCL-33A-S/M1W(5A)C5 デジタル指示調節計(DINレール取付形22.5mm幅) 神港テクノス 57571774
DCL-33A-S/M1W(5A)C5 デジタル指示調節計(DINレール取付形22.5mm幅) 神港テクノス 57571774
DCL-33A-S/M1W(5A)C5 デジタル指示調節計(DINレール取付形22.5mm幅) 神港テクノス 57571774

デジタル指示調節計(DINレール取付形22.5mm幅)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個電源電圧(V)AC/DC24出力-オプションヒータ断線警報出力(5A)・シリアル通信EIARS-485準拠注文コード57571774品番DCL-33A-S/M1W(5A)C5
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コンパクトで制御盤内にジャストフィット
マルチ入力,高速サンプリング
充実した通信機能

付属品簡易版取扱説明書:1部、ヒータ断線警報出力[オプション:W(5A、10A、20A)]付加時:コネクタハーネスW3m1式、CT(CTL-6-S-H)1個オプションヒータ断線警報出力(5A)・シリアル通信EIARS-485準拠高さ(mm)75奥行(mm)100電圧(V)無接点電圧(SSR駆動用):12DC±15%入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧出力-制御方式オートチューニングPID・PI・PD・P・ON/OFF精度熱電対:各入力スパンの±0.2%±1デジット以内、測温抵抗体:各入力スパンの±0.1%±1デジット以内、直流電流/電圧:各入力スパンの±0.2%±16デジット以内横幅(mm)22.5電源電圧(V)AC/DC24制御出力リレー接点・無接点電圧・直流電流高度(m)2000以下表示器PV(赤色4桁)、SV(緑色4桁)直流電流(mA)-RoHS指令(10物質対応)対応別売品番直流電流入力用受信抵抗器(50Ω)サンプリング周期(ms)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする