※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神港テクノス
デジタル指示調節計(DINレール取付形22.5mm幅)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
電源電圧(V)
AC/DC24
出力
リレー接点:1a
オプション
ヒータ断線警報出力(50A)
注文コード
57571835
品番
DCL-33A-R/M1W(50A)
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・出力・オプション
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで制御盤内にジャストフィット
マルチ入力,高速サンプリング
充実した通信機能
付属品
簡易版取扱説明書:1部、ヒータ断線警報出力[オプション:W(50A)]付加時:コネクタハーネスW3m1式、CT(CTL-12-S36-10L1U)1個
オプション
ヒータ断線警報出力(50A)
色
黒
高さ(mm)
75
奥行(mm)
100
電圧(V)
-
入力種類
熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧
出力
リレー接点:1a
制御方式
オートチューニングPID・PI・PD・P・ON/OFF
精度
熱電対:各入力スパンの±0.2%±1デジット以内、測温抵抗体:各入力スパンの±0.1%±1デジット以内、直流電流/電圧:各入力スパンの±0.2%±12デジット以内
横幅(mm)
22.5
電源電圧(V)
AC/DC24
制御出力
リレー接点・無接点電圧・直流電流
高度(m)
2000以下
表示器
PV(赤色4桁)、SV(緑色4桁)
直流電流(mA)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
直流電流入力用受信抵抗器(50Ω)
サンプリング周期(ms)
136